下村工業
キッチンアラモード 野菜調理器
元気なネオンカラーのキッチンツール。
料理の下ごしらえに。おろし、スライス、千切りができる。
専用ケースにコンパクトに収納。
セット内容
おろしプレート×1、スライスプレート×1、千切りプレート×1、ホルダー×1
材質
金属部:ステンレス鋼、蓋:AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他:ABS樹脂
寸法(mm)
265×85×87
質量(g)
338
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416084
KAY-01O
オレンジ
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
43416075
KAY-01P
ピンク
¥
1,500
取扱い終了
43416093
KAY-01G
緑
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください