下村工業
キッチンアラモード ダイヤモンドシャープナー
元気なネオンカラーのキッチンツール。
ダイヤモンド粒子を使用。
ステンレス製、セラミック製、チタン製庖丁を切れる庖丁に研ぎ上げる。
材質
本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、キャップ:ポリカーボネート樹脂、砥石:ダイヤモンド砥石
寸法(mm)
175×42×60
質量(g)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416154
KAD-01G
緑
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
43416136
KAD-01P
ピンク
¥
2,500
取扱い終了
43416145
KAD-01O
オレンジ
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください