下村工業
キッチンアラモード 立つミニスライサー
元気なネオンカラーのキッチンツール。
自立式のスライサーで、調理中の置き場に困らない。
材質
ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
174×53×23
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416249
KAM-01G
緑
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
43416224
KAM-01P
ピンク
¥
600
取扱い終了
43416233
KAM-01O
オレンジ
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください