下村工業
味わい食房 ラクラク栗の皮むき
栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる。
指かけ付で、しっかり握れて力が入れやすい。
むきやすく疲れにくい。
ロック機能が付いて収納の際も安心。
保管の際に手や指をキズつけないよう、刃のキャップカバー付。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂(耐熱温度:80度)
幅(mm)
60
全長(mm)
185
材質
キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)
185×60×35
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416425
ARK-682
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください