曜日別特売

味わい食房 おろしピーラー

味わい食房 おろしピーラー - 下村工業

大根やにんじんの皮引きに。
しょうがやわさびの薬味おろしにも便利。
じゃがいもの芽取り付。
オレンジなど柑橘類の皮むきに。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)82全長(mm)120質量(g)22外形寸法(mm)120×82×13耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43416529AOP-686
400
289
318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする