下村工業
味わい食房 ツインピーラー千切&ピーラー
千切り&皮引きツインピーラー。
面倒なごぼうやにんじんの千切りに。
大根やにんじんの皮引きに。
ジャガイモの芽取りに。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
80
全長(mm)
190
質量(g)
40
外形寸法(mm)
190×80×30
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416538
ATP-687
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください