下村工業
味わい食房 スライスおろし
大根や山芋、にんじんのおろしに。
きゅうりや玉ねぎのスラシス、キャベツの千切りにも。
ホルダーが付いて小さな野菜も安心。
しょうがやわさびなどの薬味おろしに。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
質量(g)
78
外形寸法(mm)
252×90×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416547
ASO-688
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください