下村工業
キッチンアラモード スライスおろし
大根おろし、薬味おろし、野菜スライスの1台3約!
材質
本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレン
質量(g)
77.1
寸法(cm)
約9×25.2×3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416565
KSO-01O
オレンジ
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
43416574
KSO-01G
緑
¥
750
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
43416556
KSO-01P
ピンク
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください