下村工業
キッチンアラモード 受皿付おろし器
シリコンゴム付ですべらず安定しておろせる。
水切り用仕切り付きで便利。
ショウガやワサビなどの薬味もおろせる、細目付き。
受け皿はコーナーがカーブなのでおろしたものが取り出しやすく洗いやすい。
材質
おろし器:ポリスチレン(耐熱温度:70度)、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)
230×89×57
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416583
KUO-01P
ピンク
¥
700
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
43416599
KUO-01O
オレンジ
¥
700
取扱い終了
43416608
KUO-01G
緑
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください