プログレード 厚み調整機能付スライサー

プログレード 厚み調整機能付スライサー - 下村工業
(3件のレビュー)

製造は刃物の産地、新潟県三条市。

材質本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼寸法(mm)295×100×34質量(g)121内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43416678PGS-03
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: キャベツの千切り
製造業

大きくて保管場所をとるし、ダイヤルのところにキャベツの千切りが入り込むので洗うのが面倒。キャベツの千切りは良く切れるのでいいけど他のでもいいかも

2022-02-26
用途: 千切りキャベツや大根の薄切りポテトチップスなどなど
その他業種

キャベツの千切りなど厚さが調節出来る
生姜やカボチャなどこれまで包丁で調理していた野菜を
スムーズにカットしてくれるのでうっかり指先を切る事も無く
調理のストレスを解消してくれるので助かりました

3が参考にしています
対象商品 : 43416678
2020-12-13
用途: 切干大根
製造業

切れ味抜群で高品質なので大変満足しています。又、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする