下村工業
フルベジキャベツピーラー
まな板を使わずにキャベツの千切りがすいすい。
斜め刃ワイドサイズで、スピードアップ。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(mm)
180×115×17
質量(g)
46
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416687
FCP-01
¥
700
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください