曜日別特売

味わい食房 すいすい千切り

味わい食房 すいすい千切り - 下村工業

大根やにんじん・ごぼうの千切りに。
ホルダーは収納すると刃のカバーになります。

材質本体:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、金属部:18-8ステンレス質量(kg)102外形寸法(mm)282×102×36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43416705ASS-690
1,200
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする