プログレード やさしいおろし器

プログレード やさしいおろし器 - 下村工業

プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。
おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。
滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。
縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。
粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。

材質ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム寸法(mm)210×110×57質量(g)151内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43416766PGS-11
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする