下村工業
フルベジキンピラピーラー
ごぼうの千切りが手早く簡単にできる。
特殊なピーラー千切り刃。
握りやすいハンドル形状。
材質(刃)
ステンレススチール
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(mm)
140×75×20
質量(g)
33
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43416818
FV-603
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください