下村工業
キッチンアラモード ツインピーラー
皮引きに!千切りに!用途に応じて使い分けできます。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
80
全長(mm)
190
寸法(cm)
約8×19×3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43417055
KA-601O
オレンジ
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
43417046
KA-601P
ピンク
¥
700
取扱い終了
43417064
KA-601G
グリーン
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください