曜日別特売

ベジタブルスライサー野菜工房Ⅱ

ベジタブルスライサー野菜工房Ⅱ - 下村工業

手早く、きれいに野菜をカット!
いろいろな下ごしらえが簡単にできます。
滑り止め付きトレーで片手でもらくらくスライス。
ホルダー付きで小さくなった野菜も安心。野菜の調理残しを軽減します。

セット内容スライス、千切り、つま切り、おろし、収納ケース、ホルダー材質刃部:ステンレス鋼、蓋(容器):AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他樹脂部:ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.35×23.7×8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43417335VSY-01
1,500
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする