あんしん綿パイル防水シーツ

あんしん綿パイル防水シーツ 丸田シャツ Tetote

クリーム 仕様防水、抗菌加工、肌触りのいい、乾燥機対応、しっかり巻き込み 材質(表地)綿100%、(裏地)耐熱ポリウレタンラミネート 寸法(cm)170×90 耐熱温度(℃)120 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43419575 MT7070
3,200
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする