プロフェッショナルシリーズ 23インチワイドモニタ(良品先出しサービス保証付き)
液晶パネルIPS
解像度1920×1080
走査周波数(垂直)56~76 Hz
仕様CO2排出量:38.544kg/年、国際エネルギースター:登録、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:未対応、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。、電気用品安全法備考:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。
消費電力(W)(最大)40、(標準)16、(スリープ時)0.3以下/AC100V時、(電源OFF時)0.3以下/AC100V時
電源AC100~240V、50/60Hz
ケーブル長(m)電源ケーブル (1.8) 、VGA ケーブル (1.8)、DPケーブル (1.8)、USB 3.0 アップストリームケーブル (1.8)
入力信号アナログ/デジタル
インターフェースVGA、HDMI、DP
コントラスト比1000:1(標準)
画素ピッチ0.265 mm
表示色約1677万色
視野角178°(垂直)/178°(水平)
走査周波数(水平)30~83 kHz
応答速度5ms
スピーカーなし オプション(AC511M、 AE515Mスカイプ用)
色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー)
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23型
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 43425428
2021-10-31
- 用途:
- CADによる作業
その他業種
現状、使用上問題ありません。
ドット抜け等もありませんでした。
特にコード類も付属しているので、購入する前に準備するものもなく大変ありがたいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07