曜日別特売

コンパクトヘッドノズル

コンパクトヘッドノズル - セフティー3コンパクトヘッドノズル - セフティー3コンパクトヘッドノズル - セフティー3

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。
手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。
新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。

用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426155SSN-40
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする