曜日別特売

スプリンクラー

スプリンクラー - セフティー3スプリンクラー - セフティー3スプリンクラー - セフティー3
(1件のレビュー)

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。
固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。
先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。
ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
360度ムラなく散水が可能です。

用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426207SSP-9
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43426207
2021-05-01
用途: 芝の水やり
ライフプランサービス業

水のかかる幅が狭くて調整ができないところがイマイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする