曜日別特売

首振りスプリンクラー

首振りスプリンクラー - セフティー3首振りスプリンクラー - セフティー3首振りスプリンクラー - セフティー3
(1件のレビュー)

長方形に散水することができるスプリンクラーです。
最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。
水量の調整可能です。

用途庭木・芝生等の水やり。散水範囲(m)縦約11.5×横約15材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43426618SSP-10
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43426618
2023-07-17
用途: 屋根の散水
有限会社内山精工製造業

昨年2台購入し、2台共首振りしなくなってしまい昨年中に2台交換してもらいました。今年交換して貰った物を使いましたが、3時間ほど調子よかったのですがまた首振りしなくなりました。構造的に問題がある物みたいです。水圧を掛けてもダメでした。無駄なものとなってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする