PP製2方ボールバルブ

PP製2方ボールバルブ - コクゴ

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。
ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。
1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。
プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。

寸法(mm)47×22×40材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43446568IMPB218
5,600
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする