曜日別特売

アクリル接着剤

アクリル接着剤 - コクゴ
(1件のレビュー)

樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。

用途各種プラスチック加工品の接着主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1個(500mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493127アクリルダインAアクリルダインA(速乾性)
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43493136アクリルダインBアクリルダインB(中乾性)
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43493145アクリルダインCアクリルダインC(遅乾性)
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43493136
2022-08-13
用途: アクリル板の接着
農・林・水産業

品種の選択に失敗しました、浸透性があると思っていたが粘度が思ったより有ったので使いづらいです、別の浸透性の強いのにすれば良かったと思いました、次回変更注文します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする