曜日別特売

シリコーン1液型RTVゴム

シリコーン1液型RTVゴム - コクゴ

シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
すぐれた電気特性を発揮する。
電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。

用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
硬化方式
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493215KE45RTV1本(100g)100脱オキシムタイプペースト状
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
43493224KE45RTV1本(330g)330脱オキシムタイプペースト状
2,180
取扱い終了
返品不可
43493233KE45RTV1本(100g)100脱オキシムタイプペースト状
1,480
取扱い終了
返品不可
43493249KE45RTV1本(330g)330脱オキシムタイプペースト状
1,870
取扱い終了
返品不可
43493258KE44RTV1本(100g)100オキシムタイプ粘稠な液状
1,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする