エラスタイト手袋C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード43493836 品番5908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。

用途
エラスタイト手袋C
Elastite C〈高α線放射性物質取扱用グローブ〉 クロロプレンを主原料とした作業性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)0.4 全長(mm)800 内径(Φmm)(カフ部)125 規格5908(カフ部内径:5インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します) サイズ(mm)(ハンド)228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする