コクゴ
コクゴの 手袋・マスク・感染予防
コクゴの 手袋 医療・検査用
エラスタイト手袋C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43493897
品番
6958A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途
エラスタイト手袋C
Elastite C〈高α線放射性物質取扱用グローブ〉 クロロプレンを主原料とした作業性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
800
内径(Φmm)
(カフ部)150
規格
6958(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
サイズ(mm)
(ハンド)241