真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ

真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ - コクゴ真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ - コクゴ
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43505465NW16MVCR1/4NW163035.81/4
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505474NW16MVCR3/8NW163040.63/8
35,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505483NW16MVCR1/2NW163040.61/2
37,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505499NW25MVCR1/4NW254035.81/4
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505508NW25MVCR3/8NW254040.63/8
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505517NW25MVCR1/2NW254040.61/2
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505526NW40MVCR1/4NW405535.81/4
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505535NW40MVCR3/8NW405540.63/8
36,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505544NW40MVCR1/2NW405540.61/2
38,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43505553NW50MVCR1/4NW507535.81/4
32,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505569NW50MVCR3/8NW507540.63/8
37,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505578NW50MVCR1/2NW507540.61/2
39,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする