コクゴ
真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ
温度(℃)
(許可加熱)150
使用圧力
大気圧~5×10
-6Pa
材質(ベローズ)
AM-350
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43505623
NW25PABV
50
148.8
57
¥
103,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505639
NW40PABV
65
199.2
76
¥
140,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43505648
NW50PABV
70
246
89
¥
177,700
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください