コクゴ
真空ポンプ配管部品 ビューポート
温度(℃)
(許可加熱)200
寸法V(mm)
22
材質(フランジ)
SUS304
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43505894
NW25VPK
25
14.7
40
1.8
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43505903
NW40VPK
40
12.7
55
2.7
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください