AMD B450 ATXゲーミングマザーボード
Aura Sync RGB LEDライティング、DDR4 3533MHzサポート、デュアルM.2、およびネイティブUSB 3.1 Gen 2を搭載したAMD B450 ATXゲーミングマザーボード
適合ソケット【CPU】AMD AM4 Socket AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/Ryzen(TM) 1st Generation Processors 、Supports CPU up to 8 cores
フォームファクタATX
チップセットAMD B450
出力【グラフィック】1×DVI-D、1×HDMI
スロット【DDR4】4
LAN設定有線:1×LAN (RJ45) port(s)
USBタイプ背面:2×USB 3.1 Gen 2 (teal blue)Type-A、2×USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A 、2×USB 2.0 、基板上:1×USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)、2×USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
容量(GB)最大:64
ストレージAMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors : 1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0×4 mode)、AMD Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics Processors : 、1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)、AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/ Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors : 2×SATA 6Gb/s port(s)、AMD B450 chipset : 1×M.2 Socket 3、 with M Key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 2.0 x4)、4×SATA 6Gb/s port(s)
拡張スロット数AMD Ryzen(TM) 2nd Generation/ Ryzen(TM) 1st Generation Processors、1×PCIe 3.0/2.0×16 (×16 mode) 、AMD Ryzen(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics Processor、1×PCIe 3.0/2.0×16 (×8 mode) 、AMD Athlon(TM) with Radeon(TM) Vega Graphics Processors、1×PCIe 3.0/2.0×16 (×4 mode) 、AMD B450 chipset、1×PCIe 2.0×16 (ma× at×4 mode) 、3×PCIe 2.0×1
内容量1台
注意
※PCIeには帯域幅がございますのでご注意願います。※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。
マザーボード の新着商品
