NMB(ミネベア)
ベアリング
シールド形状
両側鋼板シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43608566
DDL-1680HHW06
6
16
8
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
43608575
R-1240KK
4
12
4
0.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方