曜日別特売

脱臭くつ乾燥機カラリエ

脱臭くつ乾燥機カラリエ - アイリスオーヤマ脱臭くつ乾燥機カラリエ - アイリスオーヤマ脱臭くつ乾燥機カラリエ - アイリスオーヤマ脱臭くつ乾燥機カラリエ - アイリスオーヤマ脱臭くつ乾燥機カラリエ - アイリスオーヤマ脱臭くつ乾燥機カラリエ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。

仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43608873SD-C2-W
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 長靴の乾燥に
農・林・水産業

製品の大きさや使用感は非常にいいのですが
コードを巻き取るか収納できるような感じだと
もっと良かったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする