大生工業
空冷式熱交換器 ATK
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質
(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)
3.1
定格電圧(V)
200
最高使用圧力(MPa)
1.0
コネクタ
有り
入力(W)(50/60Hz)
.5/33
適合流体
一般作動油
ファン
UHS7956-TP
冷却面積
1m
2
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
定格電流(A)(50/60Hz)
0.25/0.21
取り合い
Rc1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43518896
ATK-2032FA-04-A2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
1
お送りできません