カネ大白木屋
クヴェブルーラウンドプレート
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43518948
0411-6040
285×20
28
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
43518957
0411-6039
260×17
26
¥
8,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください