カネ大白木屋
アストラウンドプレート
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43519176
0411-1711
285×20
28
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
43519185
0411-1716
260×17
26
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
43519194
0411-1712
235×15
23
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください