カネ大白木屋
白磁パエリアプラター
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521739
0218-6003
270
165
36
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
43521748
0218-6004
312
190
42
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
43521757
0218-6005
347
190
42
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
43521723
0218-6002
182
110
25
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください