カネ大白木屋
白磁丸ピザプレート
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523166
0211-0020
10.5吋
268×12
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
43523175
0211-0019
11.5吋
295×14
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
43523184
0211-0018
12.3吋
320×16
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください