カネ大白木屋
千筋プレート
リム部分に細かな千筋のレリーフデザインを加工したシリーズです。
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523245
5000-0201
277×35
28
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
43523254
5000-0202
247×30
25
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43523263
5000-0203
230×23
23
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
43523279
5000-0204
180×18
18
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください