カネ大白木屋
NBグランミート
アルミナを40%配合した、強化ニューボンのシリーズ。
材質
強化ニューボン
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×20
寸法(cm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523507
5000-0403
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください