カネ大白木屋
LSPホワイトミート皿
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
237×22
寸法(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524803
0207-0822
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください