カネ大白木屋
LSPホワイトパン皿
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×15
寸法(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524828
0207-0824
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください