カネ大白木屋
ダイアセラムハーフリム皿
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524898
0402-0032
10吋
258×35
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
43524907
0402-0031
9吋
238×24
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43524916
0402-0009
7.5吋
198×22
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
43524925
0402-0030
6.5吋
168×20
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください