カネ大白木屋
ダイアセラムリム皿
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524934
0402-0004
10吋
262×25
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
43524943
0402-0006
9吋
233×20
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43524959
0402-0007
7.5吋
200×20
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
43524968
0402-0001
6.5吋
165×20
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください