カネ大白木屋
ダイアセラムプラター
ファインセラミック素材であるアルミナに、長石・粘土を配合し、1300度以上の高温で焼成した高強度磁器になります。従来の陶磁器に比べ、3~4倍の強度があります。
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43525099
0402-0033
266
185
25
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43525108
0402-0034
310
213
25
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
43525117
0402-0035
354
241
31
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください