カネ大白木屋
プラムホワイトメタプラター
お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526018
5050-0026
368
265
37
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
43526027
5050-0025
310
217
35
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
43526036
5050-0024
268
192
27
¥
1,400
取扱い終了
43526045
5050-0023
240
168
25
¥
900
取扱い終了
43526054
5050-0022
218
155
25
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください