曜日別特売

シノワ白磁丸皿

シノワ白磁丸皿 - カネ大白木屋シノワ白磁丸皿 - カネ大白木屋シノワ白磁丸皿 - カネ大白木屋シノワ白磁丸皿 - カネ大白木屋シノワ白磁丸皿 - カネ大白木屋
材質磁器内容量1個
注意
※オーブン使用不可。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電子レンジ
食器洗浄機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435261940402-0629272×3527
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
435262030402-0630244×3025
770
689
758(税込)
当日出荷
435262190402-0631--191×2219
450
399
439(税込)
当日出荷
435262280402-0632165×2017
360
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
435262640402-0637125×2113
320
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする