カネ大白木屋
有明黒耀 メタ玉大皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526447
0402-1230
11吋
285×35
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
43526456
0402-1231
10吋
260×28
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
43526465
0402-1232
9吋
237×26
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください