カネ大白木屋
銀ラスターロックプレート
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
中
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
205×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526998
0406-6014
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください