カネ大白木屋
赤絵華丸菜皿
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536536
0411-0624
168×30
17
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
43536545
0411-0623
182×32
18
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
43536554
0411-0622
205×35
20
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください