カネ大白木屋
やまと新丸皿
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536563
0411-1053
6.0寸
194×31
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
43536579
0411-1054
7.0寸
217×32
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください